カーペットタイル 接着剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
180件の「カーペットタイル 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット用接着剤」、「耐水床材」、「タイルカーペット 接着剤」などの商品も取り扱っております。
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤) 東リランキング1位
ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツランキング2位
仕様カーペットタイル成分アクリル樹脂系エマルジョン形タイプ再剥離タイプ種類アクリル樹脂系エマルション形乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物施工面積(可能)約150~24m2適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイルホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
1缶(12kg)
12,980税込14,278
3日以内出荷

タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツランキング3位
仕様カーペットタイルタイプ再剥離タイプ種類アクリル樹脂系エマルション形乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物施工面積(可能)約35~60m2適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイルホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
1缶(3kg)
4,198税込4,618
3日以内出荷

タイルカーペット用スプレー式接着剤 東リランキング4位
速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード50089987危険等級アズワン品番65-0480-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量387mL特性速乾危険物の性状非水溶性
1本
2,998税込3,298
当日出荷

床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダインランキング5位
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040221ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ10全厚(mm)10人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110095ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ12.5全厚(mm)7.5人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤成分アクリル樹脂系使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30pH値約7外観乳白色粘稠体粘度(Pa・s)約10(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
1個(3kg)
5,298税込5,828
当日出荷

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ マルチストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。仕様切断にはカッターが必要厚さ厚手主なワークパーツ
1巻ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000寸法(mm)500×500材質(パイル)(表面材)ポリエステル100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110097ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)7人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピスプレーヌⅡ ランダムストライプ
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6パイル長(mm)3材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

東リUS300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
1缶(16kg)
17,980税込19,778
4日以内出荷

低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
1缶(9kg)ほか
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)